Plechová matica, typ 8
Plechová matica, typ 8
MATICA VW/AUDI-SHT-M5-MKB-2.2-SI-GZ
Obj. č.
0501101645
EAN 4047376499522
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľký závitový driek, dve nahor smerujúce krídla na hornom držiaku
- Rýchle a bezpečné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Možnosť kompenzácie tolerancie a slepej montáže
- Vysoký uťahovací moment
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nasunutie na okraje (plechu)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M5 |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-4,00 mm |
Dĺžka (A) | 16,60 mm |
Šírka (B) | 17,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (C) | 7,00 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,80-4,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,60 mm |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Materiál | Nelegovaná oceľ, C45 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | N90356203 |
miesto inštalácie | Interiér, Motorový priestor |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Verzia | Samopoistný |