Pletená Čiapka Thinsulate®
Plet. čiapka s podšívkou Thinsulate
PLETENA CIAPKA S THINSULATE CIERNA
Obj. č. M036010999
EAN 4250004471771
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná pletená čiapka so zateplením podšívkou Thinsulate®. Perfektná ochrana kombinovaná s pohodlím.
- Veľmi pohodlný a mäkký materiál
- Optimálne udržanie tepla vďaka izolácii Thinsulate (400 g/m²)
Thinsulate® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M Company v USA.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | Jedna veľkosť |
Materiál | 100 % akrylát |
Hmotnosť látky na m2 | 400 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 65% polypropylén, 35% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |