Pletené ochranné rukavice s povrchovou vrstvou ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™
GLOVE-MAXIFLEX-ELITE-34-274-SZ10
Obj. č. 1931063524
EAN 4062856401727
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pletená tkanina s nylonom/spandexom, extrémne ľahká a bez švov, s povrchom z mikro peny NBR
- Dlane s ochrannou vrstvou, pletená manžeta
- Bez obsahu silikónu, certifikácia Oeko-Tex
- Vopred vypraté, možnosť prať vo vode s max. teplotou 40 °C
- Technológia DURAtech® na extrémne vysokú oderuvzdornosť
- Technológia AIRtech® na maximálnu priedušnosť
- ERGOtech® na zaistenie maximálneho pohodlia.
Hárky údajov(X)
Všeobecne sú určené pre mechanické namáhanie, ako je odieranie drsnými alebo neupravenými povrchmi, tlak z tvrdých hranatých predmetov a vznik prasklín z dielov s ostrými hranami, ktoré produkujú namáhanie v ťahu, a sú špeciálne navrhnuté na veľmi jemnú prácu v suchom prostredí
napr. montáž, kontrola a údržba, stavebníctvo a všeobecné remeselné činnosti, kontrola kvality, údržba a opravy, skladovanie, logistika a preprava, koníčky a voľnočasové aktivity, záhradníctvo
Veľkosť | 10 |
Farba | Modrá |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitril |
Normy | EN 388:2016 |
Kategória ochrany | 2 |