Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pletené ochranné rukavice s povrchovou vrstvou ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™

GLOVE-MAXIFLEX-ELITE-34-274-SZ6

Obj. č. 1931073970

EAN 4065232161598

Cena za zvolené balenie
Pletené ochranné rukavice s povrchovou vrstvou ATG® 34-274 MaxiFlex® Elite™

Obj. č. 1931073970

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pletená tkanina s nylonom/spandexom, extrémne ľahká a bez švov, s povrchom z mikro peny NBR


  • Dlane s ochrannou vrstvou, pletená manžeta

  • Bez obsahu silikónu, certifikácia Oeko-Tex

  • Vopred vypraté, možnosť prať vo vode s max. teplotou 40 °C

  • Technológia DURAtech® na extrémne vysokú oderuvzdornosť

  • Technológia AIRtech® na maximálnu priedušnosť

  • ERGOtech® na zaistenie maximálneho pohodlia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všeobecne sú určené pre mechanické namáhanie, ako je odieranie drsnými alebo neupravenými povrchmi, tlak z tvrdých hranatých predmetov a vznik prasklín z dielov s ostrými hranami, ktoré produkujú namáhanie v ťahu, a sú špeciálne navrhnuté na veľmi jemnú prácu v suchom prostredí


napr. montáž, kontrola a údržba, stavebníctvo a všeobecné remeselné činnosti, kontrola kvality, údržba a opravy, skladovanie, logistika a preprava, koníčky a voľnočasové aktivity, záhradníctvo

Veľkosť

6

Farba

Modrá, Tmavomodrá

Materiál podšívky

Nylon

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitril

Normy

EN 388

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie