Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plne vysúvací systém police 90° VS SUB SLIM

Plne výsuvná polica 90° SUB úzka s 2 priečinkami
VYSUV VA SKR. (CR) 90GRD ETAGEN 150

Obj. č. 0684901681

EAN 4048539956975

Cena za zvolené balenie
Plne vysúvací systém police 90° VS SUB SLIM

Obj. č. 0684901681

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre 150 mm širokú jednotku s dvomi policami
  • Dá sa použiť na ľavej alebo pravej strane, ale zarážka môže byť len na pravej strane

  • S 2 pevnými policovými prvkami v 2 rôznych dizajnoch

  • So samozatváracím mechanizmom a integrovaným tlmením v oboch vodiacich prvkoch

  • Montáž výsuvov na vodiace lišty bez potreby nástrojov

  • Nosnosť 12 kg, teda nosnosť až do 6 kg na jeden policový prvok

  • 3D predné nastavenie umožňuje pohodlné a ľahké nastavenie čela

  • Nastavenie výšky: ±3 mm

  • Horizontálne nastavenie: ±2 mm

  • Nastavenie hĺbky: ±2 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

150 mm

Svetlá montážna šírka min.

112 mm

Svetlá montážna výška min.

530 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

495 mm

Nosnosť

12 kg

Verzia klietky

Premea

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Šírka korpusu

150 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie