Plne vysúvací systém police 90° VS SUB SLIM
Plne výsuvná polica 90° SUB úzka s 2 priečinkami
VÝSUV-VS-SUB-SLIM-2POLICE-TMAVÝ-150
Obj. č. 0684904010
EAN 4061975289162
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre 150 mm širokú jednotku s dvomi policami
- Dá sa použiť na ľavej a pravej strane; zarážka však môže byť len na pravej strane
- S 2 pevnými policovými prvkami v 2 rôznych verziách
- So samozatváracím mechanizmom a integrovaným tlmením v oboch vodiacich prvkoch
- Montáž predlžovacích nadstavcov na vodiace prvky bez potreby nástrojov
Nosnosť 12 kg, teda nosnosť až do 6 kg na jeden policový prvok
3D predné nastavenie umožňuje pohodlné a ľahké nastavovanie čela
- Nastavenie výšky: ±3 mm
- Horizontálne nastavenie: ±2 mm
- Nastavenie hĺbky: ±2 mm
Upozornenie
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 150 mm |
Svetlá montážna šírka min. | 112 mm |
Svetlá montážna výška min. | 530 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 495 mm |
Nosnosť | 12 kg |
Verzia klietky | Planero |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Antracitová |
Šírka korpusu | 150 mm |