Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plne vysúvací systém police 90° VS SUB Slim

Plne vys.sys.podl. 90° SUB Slim s drž.pl. na peč.
VYSUV VA (CR) ETAGEN BLECH 150

Obj. č. 0684901682

EAN 4048539956982

Cena za zvolené balenie
Plne vysúvací systém police 90° VS SUB Slim

Obj. č. 0684901682

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre šírku telesa 150 mm, pre podnosy na pečenie
  • Dá sa použiť na ľavej alebo pravej strane, ale zarážka môže byť len na pravej strane

  • Ako držiak na plechy na pečenie

  • So samozatváracím mechanizmom a integrovaným tlmením v oboch vodiacich prvkoch

  • Montáž výsuvov na vodiace prvky bez potreby nástrojov

  • Nosnosť až do 6 kg na policový prvok

  • 3D predné nastavenie umožňuje pohodlné a ľahké nastavenie čela

  • Nastavenie výšky: ±3 mm

  • Horizontálne nastavenie: ±2 mm

  • Nastavenie hĺbky: ±2 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Svetlá montážna šírka min.

112 mm

Svetlá montážna výška min.

530 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

495 mm

Nosnosť

12 kg

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Šírka korpusu

150 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie