Plne vysúvací systém police 90° VS SUB Slim
Vys.systém podl. 90° 150 SUB Slim s liš.na utierky
VYSUV VA (CR) ETAGEN HAND 150
Obj. č. 0684901683
EAN 4048539956999
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre 150 mm širokú jednotku s lištou na utierky
Oceľ, pochrómovaná, predlžovací nadstavec namontovaný napravo s plne vysúvacím systémom uloženým na guľôčkových ložiskách
- Dá sa použiť na ľavej/pravej strane, ale zarážka môže byť len na pravej strane
- Tri konštrukcie pevných pochrómovaných políc
- Použitie ako lišta na utierky
So samozatváraním a integrovaným tlmiacim systémom
- Riadená funkcia samozatvárania
- Vysúvací systém sa zatvára jemne vďaka tlmiacemu systému
- Po zatvorení zostane zaistený v polohe
- Jednoduchý prístup a jasný prehľad o všetkom, čo sa nachádza vnútri
Upevnenie vpredu s 3D nastavením
Jednoduché nastavenie profilu škár
Upozornenie
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Svetlá montážna šírka min. | 112 mm |
Svetlá montážna výška min. | 530 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 495 mm |
Nosnosť | 12 kg |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |