Plne vysúvateľné posuvné prvky Nova Pro, pomalé zatváranie
Plne vysúv. syst. Nova Pro s pomal. zatvár., kvap.
PLNOVÝSUV-NOVAPRO-SOFT-400
Obj. č. F101108270
EAN 9003012756751
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- V spojení s jednotkou Nova Pro Tipmatic s pomalým zatváraním môže byť celá klzná časť upravená na mechanický systém otvárania pre predné panely bez rúčky (kombinácia funkcie Tipmatic a tlmenia systémom pomalého zatvárania)
- Extra hladké klzné lišty bez zasekávania a otrasov pri otváraná a zatváraní
- Pohodlné, ľahko otvárateľné bez znateľného odporu, a to aj pri vysokom zaťažení a úzkych pásoch rukoväte
Zásuvka s jednotkami Nova Pro Tipmatic s pomalým zatváraním sa môže otvárať aj nábytkovými úchytkami.
Napríklad v prípade rozšírenia systému na triedenie odpadu si môžu koneční zákazníci vybrať medzi otváraním zatlačením alebo potiahnutím.
Udržateľné balenie s obalovou jednotkou PU 20. Súprava obsahuje jednu škatuľu s 20 ľavými vodiacimi prvkami a jednu škatuľu s 20 pravými vodiacimi prvkami.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitá dĺžka | 400 mm |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Nosnosť | 40 kg |
Vhodnosť pre stranu zo zásuvkou | Nova Pro Classic, Nová Pro Scala |
Vhodnosť pre mäkké dovieranie NP Tipmatic | Áno |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Pozinkované |
| Popis | |||
| KB | Šírka skrinky | MET | Minimálna montážna hĺbka |
| KV | Predný okraj skrinky | NL | Menovitá dĺžka |
| L | Dĺžka | S | Bočnica skrinky |
| LWK | Svetlá montážna šírka | FR | Predná časť |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!