Plne zaoblená fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, dlhá, voliteľná, dvojčepeľová, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
St. fr. s guľ. hr. SC, Al, WN-L Z2 3xD/1,5xD W HA
FREZA-RADIU-SP-WN-AL-L-VHM-TN-HA-D8,0MM
Obj. č. 5443314805
EAN 4062856167418
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro pre maximálnu stabilitu a optimálny odvod triesok s optimalizovaným postupom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu s jedinečnou reznou geometriou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7240 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 8 mm |
Priemer stopky (d2) | 8 mm |
Svetlá výška (d3) | 7,8 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 43 – 45° |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 12 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 25 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |