Plne zaoblená fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, dvojčepeľová, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
St. fr., guľ. hr. SC, Al, WN-XXL Z2 6xD/1,5xD W HA
FREZA-RAD-SP-WN-AL-XXL-VHM-TN-HA-D3,0MM
Obj. č. 5443315601
EAN 4062856161713
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro pre maximálnu stabilitu a optimálny odvod triesok s optimalizovaným postupom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej reznej geometrii.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7260 |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Svetlá výška (d3) | 2,9 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 43 – 45° |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 5 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 20 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Hliník, Meď, Mosadz, Plasty |