Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plne zaoblená fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, dvojčepeľová, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

St. fr., guľ. hr. SC, Al, WN-XXL Z2 6xD/1,5xD W HA
FREZA-RAD-SP-WN-AL-XXL-VHM-TN-HA-D8,0MM

Obj. č. 5443315605
EAN 4062856161751

Cena za zvolené balenie
Plne zaoblená fréza Speedcut Aluminium zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, dvojčepeľová, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443315605

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonná fréza zo spekaného karbidu ideálna na obrábanie hliníkových materiálov (liate a kujné hliníkové zliatiny). Kužeľové jadro pre maximálnu stabilitu a optimálny odvod triesok s optimalizovaným postupom brúsenia na dosiahnutie mimoriadne hladkých povrchov. Maximálne rýchlosti rezania a optimálna kvalita povrchu vďaka jedinečnej reznej geometrii.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7260

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,8 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

43 – 45°

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

12 mm

Voľná dĺžka (l3)

62 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie