Plne zaoblená fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták zo štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Plne zaob. fréza SC DIN 6527L 3xD/1,5xD HA TiAlN-S
FREZA-RADIU-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-D10,0






















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7357 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 10 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Svetlá výška (d3) | 9,5 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Zaoblenie hrany (R) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 15 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 32 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 |
Tolerancia priemeru rezania | f8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |