Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plne zaoblená fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták zo štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Plne zaob. fréza SC DIN 6527L 3xD/1,5xD HA TiAlN-S
FREZA-RADIU-SP-DIN6527L-UV-VHM-TNS-D20,0

Obj. č. 5443300688

EAN 4055375920329

Cena za zvolené balenie
Plne zaoblená fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu, DIN 6527L, dlhá, voliteľná, vrták zo štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300688

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: dokončovanie, jemné dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7357

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Svetlá výška (d3)

19,5 mm

Normy

DIN 6527

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

10 mm

Dĺžka (l1)

104 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

30 mm

Voľná dĺžka (l3)

54 mm

Počet ostrí (Z)

4

Tolerancia priemeru rezania

f8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie