Plne zaoblená fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, vrták zo štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia
Plne zaoblená fréza SC WN Z4,5xD/1,5xD HA TiAlN-S
FREZA-RADIU-SP-WN-UV-EL-VHM-TNS-HA-D16,0
Obj. č. 5443300698
EAN 4055375924020
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 7857 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník |
Priemer (d1) | 16 mm |
Priemer stopky (d2) | 16 mm |
Svetlá výška (d3) | 15,8 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Mimoriadne dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN-S |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 35 – 38° |
Zaoblenie hrany (R) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 125 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 24 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 64 mm |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | f8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník |