Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plne zaoblená fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, vrták zo štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Plne zaoblená fréza SC WN Z4,5xD/1,5xD HA TiAlN-S
FREZA-RADIUS-SP-WN-UV-EL-VHM-TNS-HA-D8,0

Obj. č. 5443300695

EAN 4055375923993

Cena za zvolené balenie
Plne zaoblená fréza Speedcut-Universal zo spekaného karbidu, veľmi dlhá XXL, voliteľná, vrták zo štyrmi reznými hranami, nerovnomerný gradient uhla skrútenia

Obj. č. 5443300695

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie: dokončovanie, jemné dokončovanie, hrubé dokončovanie a hrubé obrábanie pomocou jedného nástroja. Nerovnomerný gradient uhla skrútenia vytvára plynulý chod a vynikajúcu kvalitu povrchu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

7857

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Tvrdý apevný materiál, Meď, Mosadz, Hliník

Priemer (d1)

8 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Svetlá výška (d3)

7,9 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Mimoriadne dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN-S

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

35 – 38°

Zaoblenie hrany (R)

4 mm

Dĺžka (l1)

79 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

12 mm

Voľná dĺžka (l3)

36 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

f8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Ocele > 45 HRC, Meď, Mosadz, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie