Plniaca rúrka Pre plastový lievik
Plniaca rúrka pre plastový lievik
RURKA PLASTOVA PRE LIEVIK
Obj. č.
089141040
EAN 4024835433877
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná plastová výpustná rúrka vhodná pre lieviky 08914102 a 08914104
- Flexibilná trubica, ∅ 38 mm, dĺžka 330 mm, so závitom
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
- Materiál: HD-PE
- Pevné vyhotovenie, odolné voči poškodeniu
- Výstupné hrdlo: ∅ 1,2 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Materiál | Plast |
Dĺžka | 330 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 19,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!