Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plniaci náter

Základný náter s plnivom
PLNIC ZAKLADOVY STREDNE SEDA 400ML

Obj. č. 0893211102

EAN 4045989445905

Cena za zvolené balenie
Plniaci náter

Obj. č. 0893211102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Aktívna ochrana proti korózii s vynikajúcimi tmeliacimi vlastnosťami pre kovové povrchy

Rýchloschnúci plniaci náter s aktívnou ochrana proti korózii pre optimálne výsledky krycej vrstvy



Rôzne farebné odtiene


  • Vynikajúce pokrytie v krátkej dobe s minimálnou spotrebou

  • Optimálne stupňovanie náteru krycej vrstvy


Vynikajúce lepiace vlastnosti v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov



Vynikajúca tmeliaca sila


Jednoduché vyrovnanie malých poškodení a stôp po brúsení.



Odolnosť voči teplote až do 110 °C



Veľmi jednoduché brúsenie



Vyhovuje predpisom o VOC


  • Znížený obsah rozpúšťadiel

  • Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/EG)
Upozornenie

Po použití nádobku obráťte hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií vozidiel, natieranie.

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte. Prvý nástrek naneste v tenkej vrstve. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Čas zasychania 20 minút, po približne 8 až 12 minútach sa môže natierať všetkým komerčne dostupnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými lakovými systémami a lakovými systémami na vodnej báze.

Obsah

400 ml

Farba

Stredne sivá

Doba schnutia

20 min

Obsah VOC (CH)

742,8 g/l

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nylonové drsné rúno, veľmi jemné A

RUNO BRUS ROLOV P280-B115MM-L5M

Na čistenie, odmasťovanie a zdrsňovanie
x 1 ks
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 0
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie