Plniaci náter
Základný náter s plnivom
PLNIC ZAKLADOVY TMAVA SEDA 400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchloschnúci plniaci náter s aktívnou ochrana proti korózii pre optimálne výsledky krycej vrstvy
Rôzne farebné odtiene
- Vynikajúce pokrytie v krátkej dobe s minimálnou spotrebou
- Optimálne stupňovanie náteru krycej vrstvy
Vynikajúce lepiace vlastnosti v spojení s tesniacimi hmotami na báze polyuretánu a MS polymérov
Vynikajúca tmeliaca sila
Jednoduché vyrovnanie malých poškodení a stôp po brúsení.
Odolnosť voči teplote až do 110 °C
Veľmi jednoduché brúsenie
Vyhovuje predpisom o VOC
- Znížený obsah rozpúšťadiel
- Spĺňa podmienky najvyššieho prípustného obsahu VOC podľa smernice o VOC (1999/13/EG)
Po použití nádobku obráťte hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Bodové opravy, opravy po nehodách, opravy karosérií vozidiel, natieranie.
Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Problematické povrchy mierne obrúste. Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte. Prvý nástrek naneste v tenkej vrstve. Dodržiavajte určený čas odvetrania. Čas zasychania 20 minút, po približne 8 až 12 minútach sa môže natierať všetkým komerčne dostupnými krycími jednozložkovými a dvojzložkovými lakovými systémami a lakovými systémami na vodnej báze.
Obsah | 400 ml |
Farba | Tmavosivá |
Doba schnutia | 20 min |
Obsah VOC (CH) | 742.8 g/l |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!