Plniaci systém REFILLOmat
Plniaci systém Refillomat
REFILLOMAT STANICA INT. MONT CISTIC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrný voči životnému prostrediu
vďaka zníženému množstvu odpadu a absencii toxických látok
Bezpečný vďaka kódovaným držiakom na nádoby
S konkrétnou stanicou možno používať len správnu nádobu.
- Jednoduchá manipulácia
- Znížený potrebný priestor na skladovanie v dielni
- Nižšie náklady v porovnaní s bežnými sprejmi
- Bezpečnosť systému zaručuje certifikácia CE a testovanie v súlade so smernicou o strojových zariadeniach
Za účelom ochrany proti elektrostatickým výbojom a súvisiaceho nebezpečenstva výbuchu je potrebné stanicu REFILLOmat profesionálne uzemniť pomocou dodaného uzemňovacieho kábla. Elektrostatický výboj môže viesť k výbuchu výparov z rozpúšťadiel. Pri používaní horľavých látok v 20 l kanistroch používajte kryt na kanister ORSYProtec.
Hárky údajov(X)
- 1. Pred plnením plechovku vyvetrajte
- 2. Zatlačte prázdnu plechovku na kódovací štítok, kým nezacvakne na miesto
- 3. Plnenie sa spustí automaticky (plnenie trvá pribl. 6 s)
- 4. Stlačte odomykací mechanizmus a vyberte naplnenú plechovku
Šírkaxvýškaxhĺbka | 140 x 275 x 330 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4700,000 g |
Vhodnosť pre účinnú látku | Montážny intenzívny čistič |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!