Plochá krytka
Krytka, plochá
KRYTKA PLOCH (0910610) SEDA
Obj. č. 0590610002
EAN 4011231495073
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kovové rámové kotvy
Priemer 15 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na zapustené hlavy a valcové hlavy s upínaním PZ3
![]() | |
Materiál | Plast |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Výška (h1) | 1,6 mm |
Farba | Striebornosivá RAL 7001 |