Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá krytka

Krytka, plochá
KRYTKA PLOCH (0910610) SVETLAHNEDA

Obj. č. 0590610003

EAN 4011231495097

Cena za zvolené balenie
Plochá krytka

Obj. č. 0590610003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kovové rámové kotvy

Priemer 15 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zapustené hlavy a valcové hlavy s upínaním PZ3

Materiál

Plast

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vonkajší priemer (d1)

15 mm

Výška (h1)

1,6 mm

Farba

Okrová hnedá RAL 8001

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie