Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW
AW, plochá krytka
KRYTKA PLOCH AW20 R8007 HNEDA D12
Obj. č. 0590720110
EAN 4011231990950
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
Upozornenie
Uistite sa, že skrutky, ktoré chcete zakryť, sú naskrutkované čo najviac vertikálne a zarovno s povrchom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Plast |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 12 mm |
Vhodnosť pre farbu na drevo | Dub, tmavý |
Farba | Svetložltohnedá RAL 8007 |
Vhodné pre | AW20, RW20 |
Verzia | Plochý |