Plochá krytka, pre šesťcípy otvor a upnutie AW
AW, plochá krytka
KRYTKA PLOCH AW25 R1015 SLONOV D15
Obj. č. 0590725105
EAN 4011231991100
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre všetky skrutky s doťahovacími otvormi TX a AW
Upozornenie
Uistite sa, že skrutky, ktoré chcete zakryť, sú naskrutkované čo najviac vertikálne a zarovno s povrchom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Plast |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Vhodnosť pre farbu na drevo | Jaseň |
Farba | Slonovinová svetlá RAL 1015 |
Vhodné pre | AW25 |
Verzia | Plochý |