Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá krytka s prírubou

Krytka, plochá s objímkou
KRYTKA PLOCH S PODL (0910) TMAVAHNEDA

Obj. č. 0590610014

EAN 4011231495202

Cena za zvolené balenie
Plochá krytka s prírubou

Obj. č. 0590610014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kovové rámové kotvy

Priemer 15 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zapustené hlavy a valcové hlavy s upínaním PZ3

Materiál

Plast

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vonkajší priemer (d1)

15 mm

Výška (h1)

2,5 mm

Farba

Mahagón RAL 8016

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie