Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá matica s malou veľkosťou kľúča, jemný závit

DIN 80705, oceľ, bez povr. úpravy, jemný závit
MATICA-DIN80705-14H-WS41-M30X2

Obj. č. 445130 2

EAN 4038898916550

Cena za zvolené balenie
Plochá matica s malou veľkosťou kľúča, jemný závit

Obj. č. 445130 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 80705, oceľ bez povrchovej úpravy, 14H
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M30 x 2

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

DIN 80705

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Bez povrchovej úpravy