Plochá matica s malou veľkosťou kľúča, jemný závit
DIN 80705, oceľ, pozinkovaná, žltá, jemný závit
Obj. č. 445414 15
EAN 4045727339190
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 80705, oceľ 14H, pozinkovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 80705 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 14H |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |