Plochá matica s malou veľkosťou kľúča, jemný závit
DIN 80705, oceľ, bez povr. úpravy, jemný závit
Obj. č. 445112 15
EAN 4038898916512
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 80705, oceľ bez povrchovej úpravy, 14H
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M12 x 1,5 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 80705 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 14H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |