Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies

DIN 74361, oceľ 10, pozinkovaná, žltá, tvar B

Obj. č. 036101215
EAN 4046778043456

Cena za zvolené balenie
Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies

Obj. č. 036101215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 74361, oceľ 10, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C), tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

13 mm

Priemer goliera (dc)

14,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žlté pozinkovanie

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Hrúbka príruby

2,5 mm

Rozmer cez hrany (e)

18,72 mm

Menovitý priemer

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie