Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies
DIN 74361, oceľ 10, pozinkovaná, žltá, tvar B
Obj. č.
036161
EAN 4045727823521
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, oceľ 10, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C), tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M22 |
Výška (h1) | 23 mm |
Priemer goliera (dc) | 36 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Stúpanie | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 6,5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 33,23 mm |
Menovitý priemer | 22 mm |