Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies
DIN 74361, oceľ 10, fosfátovaná, typ B
Obj. č. 03616
EAN 4046778457154
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, oceľ 10, fosfátovaná, tvar B
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M22 | 
| Výška (h1) | 23 mm | 
| Priemer goliera (dc) | 22,83 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 10 | 
| Povrch | fosfátované | 
| Stúpanie | 1,5 mm | 
| DIN | 74361 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Hrúbka príruby | 6,5 mm | 
| Rozmer cez hrany (e) | 33,23 mm | 
| Menovitý priemer | 22 mm |