Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies

DIN 74361, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, tvar B

Obj. č. 0361901815

EAN 4045727176245

Cena za zvolené balenie
Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies

Obj. č. 0361901815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 74361, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M18

Výška (h1)

19 mm

Priemer goliera (dc)

29 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Stúpanie

1,5 mm

DIN

74361

Druh závitu

Metrický závit

Hrúbka príruby

4,5 mm

Rozmer cez hrany (e)

26,51 mm

Menovitý priemer

18 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie