Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies
DIN 74361, oceľ 8, pozinkovaná, žltá, tvar B
Obj. č. 0361902015
EAN 4045727117439
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, oceľ 8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (D)  | M20  | 
Výška (h1)  | 21 mm  | 
Priemer goliera (dc)  | 34 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS27  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
DIN  | 74361  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Hrúbka príruby  | 5,5 mm  | 
Rozmer cez hrany (e)  | 29,87 mm  | 
Menovitý priemer  | 20 mm  |