Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies
DIN 74361, oceľ 8, poz., pasiv. v hr. vrs., tvar B
Obj. č. 0361952015
EAN 4059609389111
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (h1) | 21 mm |
Priemer goliera (dc) | 34 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Stúpanie | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Druh závitu | Metrický závit |
Hrúbka príruby | 5,5 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 29,87 mm |
Menovitý priemer | 20 mm |