Plochá matica s nákružkom, uťahovanie kolies
DIN 74361, oceľ 10, bez povrchovej úpravy, typ B
Obj. č. 03613
EAN 4038898547372
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, oceľ 10, bez povrchovej úpravy, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M16 |
Priemer goliera (dc) | 28 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stúpanie | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 16 mm |