Plochá maznica, tvar A DIN 3404, tvar A, pozinkovaná oceľ
DIN 3404, pozinkovaná oceľ, tvar M1, šesťhran
MAZ-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-M6
Obj. č. 098676 61
EAN 4053479668963
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rovný tvar M1 A/180°
 - S valcovým závitom
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Normy  | DIN 3404  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Forma  | A, Šesťhranný  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Priemer hlavy  | 16 mm  | 
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)  | M6 x 1  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M6  | 
Dĺžka (l1)  | 17 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 6 mm  | 
Veľkosť kľúča (s1)  | 17 mm  |