Plochá maznica, tvar A DIN 3404, tvar A, pozinkovaná oceľ
DIN 3404, pozinkovaná oceľ, tvar M1, šesťhran
Obj. č. 098676 81
EAN 4053479665252
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rovný tvar M1 A/180°
- S valcovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 3404 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A, Šesťhranný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hlavy | 16 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 6 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 17 mm |