Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá maznica, tvar A, palce

DIN 3404 galvanizovaná oceľ, tvar M1 palce
MAZ-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-R1/4IN

Obj. č. 098676 14
EAN 4053479668918

Cena za zvolené balenie
Plochá maznica, tvar A, palce

Obj. č. 098676 14

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 3404, tvar A, galvanizovaná oceľ, palce
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 3404

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

A, Šesťhranný

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer hlavy

16 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

R1/4

Dĺžka (l1)

17 mm

Dĺžka závitu (lg)

6 mm

Veľkosť kľúča (s1)

17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie