Plochá maznica, tvar A, palce
DIN 3404 galvanizovaná oceľ, tvar M1 palce
MAZ-DIN3404-A-M1-(A3F)-WS17-HEX-R1/8IN
Obj. č. 098676 18
EAN 4053479668949
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 3404, tvar A, galvanizovaná oceľ, palce
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 3404 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A, Šesťhranný |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer hlavy | 16 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | R1/8 |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 6 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 17 mm |