Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá perforovaná podložka DIN 7989-1, oceľ, nelegovaná, pre oceľové konštrukcie

DIN 7989-1 oceľ bez povr. úpr.

Obj. č. 0449033

EAN 4066442377861

Cena za zvolené balenie
Plochá perforovaná podložka DIN 7989-1, oceľ, nelegovaná, pre oceľové konštrukcie

Obj. č. 0449033
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
Vhodnosť pre závit

M33

Vnútorný priemer (d1)

36 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 7989-1

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Oceľové konštrukcie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie