Plochá perforovaná podložka DIN 7989-1, oceľ, nelegovaná, pre oceľové konštrukcie
DIN 7989-1 oceľ bez povr. úpr.
Obj. č. 0449036
EAN 4046778114156
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
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vnútorný priemer (d1) | 39 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 66 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 7989-1 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Oceľové konštrukcie |