Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá perforovaná podložka DIN 7989-1, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná, pre oceľové konštrukcie

DIN 7989-1, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA DIN7989/1 C (A2K) 30

Obj. č. 044930

EAN 4011231385602

Cena za zvolené balenie
Plochá perforovaná podložka DIN 7989-1, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná, pre oceľové konštrukcie

Obj. č. 044930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Oblasť použitia

Odporúčané iba na vnútorné použitie.

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

33 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 7989-1

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované