Plochá podložka DIN 125, oceľ 300 HV, hladká, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou
DIN 125, oceľ, 300 HV, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
0405010020
EAN 4052703119561
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
Vhodnosť pre závit | M20 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |