Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka DIN 125, oceľ 300 HV, hladká, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

DIN 125, oceľ, 300 HV, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 040501008

EAN 4047376343719

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka DIN 125, oceľ 300 HV, hladká, pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 040501008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M8

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy