Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

ISO 7089 oceľ, 300 HV, žiarovo galvanizované
PODLOZKA ISO7089 300HV TZN 16

Obj. č. 0407009416

EAN 4053479267951

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

Obj. č. 0407009416

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trieda pevnosti 300 HV
  • Nahrádza DIN 125

  • Podložky s triedou pevnosti 300 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou pevnosti ≤ 10.9 a maticami s triedou pevnosti ≤ 10

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

17,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované