Plochá podložka DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)
ISO 7089 oceľ, 300 HV, žiarovo galvanizované
PODLOZKA ISO7089 300HV TZN 20
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda pevnosti 300 HV
- Nahrádza DIN 125
- Podložky s triedou pevnosti 300 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou pevnosti ≤ 10.9 a maticami s triedou pevnosti ≤ 10
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |