Plochá podložka Na skrutky a matice so šesťhrannou hlavou DIN 125, žiarovo galvanizovaná oceľ (hdg), trieda tvrdosti 140 HV
DIN 125, oceľ, 140 HV, žiarovo galvanizovaná
PODLOZKA DIN125 A 140HV (TZN) D10,5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- ∅ < 16 mm, tvar A
- ∅ > 16 mm, tvar B
Upozornenie
Bez vyhlásenia o zhode (od výrobcu) v súlade so zoznamom špecifikovaných kritérií pre budovy.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |