Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Na skrutky a matice so šesťhrannou hlavou DIN 125, žiarovo galvanizovaná oceľ (hdg), trieda tvrdosti 140 HV

DIN 125, oceľ, 140 HV, žiarovo galvanizovaná
PODLOZKA DIN125 A 140HV (TZN) D8,4

Obj. č. 04070008

EAN 4049557286488

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Na skrutky a matice so šesťhrannou hlavou DIN 125, žiarovo galvanizovaná oceľ (hdg), trieda tvrdosti 140 HV

Obj. č. 04070008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • ∅ < 16 mm, tvar A

  • ∅ > 16 mm, tvar B
Upozornenie

Bez vyhlásenia o zhode (od výrobcu) v súlade so zoznamom špecifikovaných kritérií pre budovy.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované