Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Na skrutky a matice so šesťhrannou hlavou DIN 125, žiarovo galvanizovaná oceľ (hdg), trieda tvrdosti 140 HV

DIN 125, oceľ, 140 HV, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 040700014

EAN 4045727423073

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Na skrutky a matice so šesťhrannou hlavou DIN 125, žiarovo galvanizovaná oceľ (hdg), trieda tvrdosti 140 HV

Obj. č. 040700014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • ∅ < 16 mm, tvar A

  • ∅ > 16 mm, tvar B
Upozornenie

Bez vyhlásenia o zhode (od výrobcu) v súlade so zoznamom špecifikovaných kritérií pre budovy.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované