Plochá podložka Na skrutky a matice so šesťhrannou hlavou DIN 125, žiarovo galvanizovaná oceľ (hdg), trieda tvrdosti 140 HV
DIN 125, oceľ, 140 HV, žiarovo galvanizovaná
Obj. č.
04070006
EAN 4046778318776
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- ∅ < 16 mm, tvar A
- ∅ > 16 mm, tvar B
Upozornenie
Bez vyhlásenia o zhode (od výrobcu) v súlade so zoznamom špecifikovaných kritérií pre budovy.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |